Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne EKS gelocht 60x200x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne EKS gelocht 60x200x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne EKS gelocht 60x200x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6056229
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6056229
EAN/GTIN:
     4012196114672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne feuerverzinkt
EKS 60 = Extraschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.72 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
950 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,74334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 58,74334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 72,27334*
€ 86,00527
pro Meter
ab 6 Meter
€ 70,87334*
€ 84,33927
pro Meter
ab 15 Meter
€ 69,69334*
€ 82,93507
pro Meter
ab 30 Meter
€ 66,87334*
€ 79,57927
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 58,74334*
€ 69,90457
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043771
ab € 28,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043224
ab € 26,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052207
ab € 48,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067093
ab € 1,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 10,58001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,29001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.