Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x100x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6055109
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6055109
EAN/GTIN:
     4012196059652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
MKS 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe. Ausführung FS inklusive Längsverbinder-Set RV 60.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.73 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo kabelrinne feuerverzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,29334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 46,29334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 57,94334*
€ 68,95257
pro Meter
ab 6 Meter
€ 56,43334*
€ 67,15567
pro Meter
ab 15 Meter
€ 55,68334*
€ 66,26317
pro Meter
ab 30 Meter
€ 53,54334*
€ 63,71657
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 46,29334*
€ 55,08907
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043763
ab € 20,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043216
ab € 19,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052096
ab € 45,85002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067093
ab € 1,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 10,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.