Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder-Set 35x100x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder-Set 35x100x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder-Set 35x100x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6053548
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6053548
EAN/GTIN:
     4012196059478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne feuerverzinkt
MKS 35 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.44 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
200 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Meter
ab 6 Meter
€ 21,30*
€ 25,347
pro Meter
ab 15 Meter
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Meter
ab 30 Meter
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Meter
ab 60 Meter
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 16,29*
€ 19,39
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043119
ab € 20,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052096
ab € 45,98001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067085
ab € 1,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070205
ab € 1,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062050
ab € 15,61002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.