Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKS gelocht 35x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKS gelocht 35x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKS gelocht 35x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6053203
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6053203
EAN/GTIN:
     4012196059355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnlängsverbinder
MKS 35 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.26 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
200 N/m
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo kabelrinne feuerverzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,07334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 51,07334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 63,68334*
€ 75,78317
pro Meter
ab 6 Meter
€ 62,17334*
€ 73,98627
pro Meter
ab 15 Meter
€ 61,02334*
€ 72,61777
pro Meter
ab 30 Meter
€ 58,58334*
€ 69,71417
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 51,07334*
€ 60,77727
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7124236
ab € 86,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051367
ab € 49,75334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067301
ab € 2,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070314
ab € 3,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062314
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.