Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6052996
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052996
EAN/GTIN:
     4012195021223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring
Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, kabelbahndeckel obo, deckelspannring für kabelleiter, Deckel, Abdeckplatte, Kabelrinnendeckel, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,91*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 450,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 513,51*
€ 611,08
pro Meter
ab 6 Meter
€ 506,56*
€ 602,81
pro Meter
ab 15 Meter
€ 482,28*
€ 573,91
pro Meter
ab 30 Meter
€ 467,74*
€ 556,61
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 450,91*
€ 536,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.