Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 300x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 300x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 300x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6052994
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052994
EAN/GTIN:
     4012195021162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring
Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, kabelbahndeckel obo, deckelspannring für kabelleiter, Deckel, Abdeckplatte, Kabelrinnendeckel, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,64*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 164,93334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 198,73334*
€ 236,49267
pro Meter
ab 6 Meter
€ 197,70334*
€ 235,26697
pro Meter
ab 15 Meter
€ 186,39334*
€ 221,80807
pro Meter
ab 30 Meter
€ 179,20334*
€ 213,25197
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 164,64*
€ 195,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.