Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-6052715
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052715
EAN/GTIN:
     4012196039012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, kabelbahndeckel breite 400mm, Deckel, Abdeckplatte, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,05*
  
Preis gilt ab 3 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 99,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 99,05*
€ 117,8695
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.