Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-6052668
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052668
EAN/GTIN:
     4012196336791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring
Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, kabelbahndeckel obo, deckelspannring für kabelleiter, Deckel, Abdeckplatte, Kabelrinnendeckel, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,92*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 110,00334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 131,95334*
€ 157,02447
pro Meter
ab 6 Meter
€ 131,76334*
€ 156,79837
pro Meter
ab 15 Meter
€ 126,30334*
€ 150,30097
pro Meter
ab 30 Meter
€ 121,73334*
€ 144,86267
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 109,92*
€ 130,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.