Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6052512
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052512
EAN/GTIN:
     4012196031634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring
Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, kabelbahndeckel obo, deckelspannring für kabelleiter, Deckel, Abdeckplatte, Kabelrinnendeckel, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,33334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 34,33334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 43,48334*
€ 51,74517
pro Meter
ab 6 Meter
€ 42,93334*
€ 51,09067
pro Meter
ab 15 Meter
€ 41,39334*
€ 49,25807
pro Meter
ab 30 Meter
€ 41,03334*
€ 48,82967
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 34,33334*
€ 40,85667
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.