Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x300x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x300x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x300x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     5382E-277127
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6047654
EAN/GTIN:
     4012195391210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne feuerverzinkt
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.34 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
1332
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 49,57*
€ 64,43*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 51,03003*
€ 66,95004*
4 Tage
108
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 69,60*
€ 89,91*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 64,43*
€ 76,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,68*
€ 72,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,42*
€ 70,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,00*
€ 70,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,57*
€ 58,99
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 49,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 193,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041046
ab € 31,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041136
ab € 35,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040486
ab € 41,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052304
ab € 57,24334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068920
ab € 13,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,28002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.