Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6047638
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6047638
EAN/GTIN:
     4012195391203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.82 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,4582*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 13,8194* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,9282*
€ 65,36456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,54822*
€ 64,91238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,60821*
€ 62,60377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,6082*
€ 60,22376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,01822*
€ 59,52168
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,4582*
€ 49,33526
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042115
ab € 22,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036104
ab € 28,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041044
ab € 29,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036564
ab € 26,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041134
ab € 27,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040484
ab € 33,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037104
ab € 33,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052207
ab € 48,02481*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027313
ab € 53,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068918
ab € 11,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038104
ab € 35,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,32001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.