Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     5382E-220077
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6047611
EAN/GTIN:
     4012195390879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahndeckel
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.34 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: obo kabelrinne feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
2691
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 45,37*
€ 59,12*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 45,21*
€ 59,29002*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 59,12*
€ 70,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,44*
€ 67,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,35*
€ 64,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,89*
€ 64,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,37*
€ 53,99
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 45,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 177,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041040
ab € 20,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041130
ab € 20,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040480
ab € 23,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052096
ab € 45,85002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068914
ab € 9,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.