| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-6045850 Herst.-Nr.: 6045850 EAN/GTIN: 4012195706748 |
| | |
|
| | |
| Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1. Weitere Informationen: | | Höhe: | 15 mm | Breite: | 50 mm | Materialstärke: | 1 mm | Länge: | 2000 mm | Mit Oberteil: | nein | Seitenlochung: | nein | Montagelochung im Boden: | ja | NATO-Lochbild: | ja | Ausführung: | ohne Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 (V4A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewicht: | 0.49 kg/m | Belastungstesttyp nach IEC 61537: | Typ II | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m: | 350 N/m | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m: | 150 N/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem |
| | |
| |