Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,50mm 15x50x2000 Aluminium


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,50mm 15x50x2000 Aluminium
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,50mm 15x50x2000 Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-6045707
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6045707
EAN/GTIN:
     4012196381975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
0.26 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
50 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne alu, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 26,42*
€ 31,44
pro Meter
ab 4 Meter
€ 26,11*
€ 31,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,01*
€ 29,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,07*
€ 28,64
pro Meter
ab 40 Meter
€ 23,91*
€ 28,45
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 20,20*
€ 24,04
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066248
ab € 288,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.