Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° mit Schnellverbindung 110x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° mit Schnellverbindung 110x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bogen 90° mit Schnellverbindung 110x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6041884
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041884
EAN/GTIN:
     4012195880806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.