Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° mit Schnellverbindung 110x600 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° mit Schnellverbindung 110x600 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° mit Schnellverbindung 110x600 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6041870
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041870
EAN/GTIN:
     4012195880776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.