Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45° mit Schnellverbindung 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 45° mit Schnellverbindung 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 45° mit Schnellverbindung 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6041786
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041786
EAN/GTIN:
     4012195880318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück 45°
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.