Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° mit Schnellverbindung 85x300 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° mit Schnellverbindung 85x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen 90° mit Schnellverbindung 85x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6041514
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041514
EAN/GTIN:
     4012195879992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.