Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45° mit Schnellverbindung 85x200 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 45° mit Schnellverbindung 85x200 Stahl bandverzinkt
Bogen 45° mit Schnellverbindung 85x200 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6041412
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041412
EAN/GTIN:
     4012195879589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück 45°
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.