Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45° mit Schnellverbindung 60x500 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 45° mit Schnellverbindung 60x500 Stahl bandverzinkt
Bogen 45° mit Schnellverbindung 60x500 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6041050
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041050
EAN/GTIN:
     4012195881582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück 45°
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.