Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° mit Schnellverbindung 35x200 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° mit Schnellverbindung 35x200 Stahl bandverzinkt
Bogen 90° mit Schnellverbindung 35x200 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6041012
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041012
EAN/GTIN:
     4012195881339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.