Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 20x20x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 20x20x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 20x20x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 20x20x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4147-M0141053
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025102
EAN/GTIN:
     4012196667390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.5 mm
Breite:
17.5 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
220 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 0,96*
19 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 69,00*
ab € 0,7045*
€ 0,9645*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,08*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,675*
€ 1,105*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6182402
ab € 1,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183611
ab € 1,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183212
ab € 1,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6182011
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.