Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 100x130mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 100x130mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 100x130mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6024882
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6024882
EAN/GTIN:
     4012196028337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Endstück, Kanalendstück, Kanalabschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,351*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,5351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,801*
€ 100,91319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,151*
€ 97,75969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,271*
€ 93,14249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,681*
€ 90,06039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,351*
€ 77,76769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.