Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 60x170mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 60x170mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 60x170mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6022545
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6022545
EAN/GTIN:
     4012196022878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
170 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Endstück, Kanalendstück, Kanalabschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,291*
€ 7,48629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,981*
€ 7,11739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,871*
€ 5,79649
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.