Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Stiel-Verbinder inklusive Flachrundschrauben 190x61 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Stiel-Verbinder inklusive Flachrundschrauben 190x61 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
U-Stiel-Verbinder inklusive Flachrundschrauben 190x61 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6018408
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6018408
EAN/GTIN:
     4012196014354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
U-Stielverbinder zur Verbindung von US 7-Stielen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn edelstahl, Außenverbinder, Flachverbinder, Innenverbinder, Profilschienen-Verbindungselement, Stiel-Zubehör, Verbinder, Profilschienenverbinder, Stielverbinder, Verbindungselement
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.