Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstück für Gitterrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmstück für Gitterrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Klemmstück für Gitterrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6017045
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6017045
EAN/GTIN:
     4012196013579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Trennsteg
Klemmstück zur Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn edelstahl, Klemmstück, Trennstegadapter, Trennstegbefestigung, Trennstegverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.