Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder für Gitterrinne, lange Bauform L245mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverbinder für Gitterrinne, lange Bauform L245mm Stahl bandverzinkt
Schnellverbinder für Gitterrinne, lange Bauform L245mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6016680
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6016680
EAN/GTIN:
     4012196052578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Länge:
245 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Kabelleiter, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, gitterrinne verzinkt, Gitterrinnenverbinder, Längsverbinder, Schnellverbinder, Verbinder schraublos, schraubloser Verbinder, Längsverbinder Gitterrinne, Seitenverbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Gitterrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,7952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,424*
€ 86,18456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,154*
€ 84,67326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,624*
€ 80,47256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,004*
€ 78,54476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,904*
€ 66,52576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.