Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigeleiter Industrie mit C 40 Sprosse 500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steigeleiter Industrie mit C 40 Sprosse 500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter Industrie mit C 40 Sprosse 500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6013414
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6013414
EAN/GTIN:
     4012196011292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Weitere Informationen:
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
13.6 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, bettermann kabelleiter vz, sprosse, kabelleiter bettermann, Kabeltrasse, Leiter, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,23004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 159,92* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.116,62004*
€ 1.328,77785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.089,94002*
€ 1.297,02862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.006,80*
€ 1.198,092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 979,08*
€ 1.165,1052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 957,23004*
€ 1.139,10375
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6019528
ab € 7,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6008259
ab € 36,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018300
ab € 22,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338519
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.