Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Gitterrinne Magic 50x50x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
G-Gitterrinne Magic 50x50x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
G-Gitterrinne Magic 50x50x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6005520
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6005520
EAN/GTIN:
     4012195686392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
gitterrinne verzinkt
Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten. Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Profilform:
G-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1700 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.69 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Meter
ab 6 Meter
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Meter
ab 15 Meter
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Meter
ab 30 Meter
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016634
ab € 1,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6017160
ab € 54,778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.