Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 55x150x3000 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gitterrinne GRM 55x150x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Gitterrinne GRM 55x150x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     6013-85973113
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001444
EAN/GTIN:
     4012196078974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
gitterrinne verzinkt
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6300 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewicht:
0.86 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
100 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 35,48001*
€ 46,82001*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 35,29002*
€ 46,94001*
3 Tage
96
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 44,57*
€ 58,06*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 51,99*
€ 67,74*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,82001*
€ 55,71581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,86001*
€ 51,00341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,11001*
€ 50,11091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,48001*
€ 42,22121
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 11,82667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001844
ab € 56,63001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016715
ab € 0,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220139
ab € 31,363*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.