Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle 60-130mm Cu unbeh Ø11mm 301V-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle 60-130mm Cu unbeh Ø11mm
Rohrschelle 60-130mm Cu unbeh Ø11mm
Artikel-Nr.:
     262-B183A91
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350883
EAN/GTIN:
     4012195426851
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
Rohrschelle 60-130mm Cu unbeh Ø11mm 301V-CU
Weitere Informationen:
Anschlussloch:
11 mm mm
Klemm-/Spannbereich:
60 - 130 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Regenrohrschelle für Blitzschutz, Rohrschelle für Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,82*
€ 49,78*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,95313*
€ 51,86313*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,04*
€ 53,30*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 42,6311*
€ 55,1311*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 52,16*
€ 66,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,86313*
€ 61,71712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37313*
€ 58,75402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72313*
€ 56,79052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95313*
€ 51,11422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 259,31565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350905
ab € 16,781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.