| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5311551 Herst.-Nr.: 5311551 EAN/GTIN: 4012195417910 |
| | |
|
| | |
| • für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen • schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Mehrzweckverbindungsklemme | Durchmesser Rundleiter 1: | 8 mm | 10 mm | Durchmesser Rundleiter 2: | 8 mm | 10 mm | Werkstoff: | Edelstahl 304 (V2A) | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn edelstahl, Blitzschutz, Blitzschutzverbinder, Endklemme, Endstück, Klemmverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbinder, T-Verbinder, Universalverbinder, Verbinder, Zweimetallverbinder |
| | |
| |