| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5304407 Herst.-Nr.: 5304407 EAN/GTIN: 4012195416357 |
| | |
|
| | |
| • Flanschdicke bis 12 bzw. 10-20mm • mit vormontierter Fix-Kontakt-Klemmschraube 5000 • 2 Sechskantschrauben M8 x 20, Schrauben aus Stahl feuerverzinkt • Klemmkörper aus Temperguss, feuerverzinkt • Montage des Rundleiters senkrecht oder quer zur Konstruktion möglich • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | sonstige | Klemmbereich: | 12 mm | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Klemmschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, klemmschraube m8, Anschlussklemme, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Klemme, Klemm-Material |
| | |
| |