Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke 1 Leitung indirekter Potentialausgleich 350mm Schmelzklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennfunkenstrecke 1 Leitung indirekter Potentialausgleich 350mm Schmelzklebstoff
Trennfunkenstrecke 1 Leitung indirekter Potentialausgleich 350mm Schmelzklebstoff
Artikel-Nr.:
     C5551-5240031
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5240031
EAN/GTIN:
     4012196521180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
• Trennfunkenstrecke nach VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3) • Ex-Zertifizierung nach ATEX • Kennzeichnung nach EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb • Kennzeichnung nach EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67 • Ex-Zertifizierung nach IECEx • Kennzeichnung nach IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb • Kennzeichnung nach IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67 • Ex-Zertifizierung nach INMETRO • Kennzeichnung nach ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb • Kennzeichnung nach ABNT NBR IEC 60079-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67 Anwendung: In explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1/21 und 2/22 zur indirekten Überbrückung von Isolierflanschen und Isolierverschraubungen z. B. in kathodisch korrosionsgeschützen (KKS) Anlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
1.25 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
250 V
Anschluss:
metrisch
Werkstoff des Anschlusses:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Trennfunkenstrecke, trennfunkenstrecke obo, trennfunkenstrecke, Blitzschutzfunkenstrecke, Schutzfunkenstrecke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5240102
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.