Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 8mm Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 8mm Kupfer
Dachleitungshalter 8mm Kupfer
Dachleitungshalter 8mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     C5551-5216184
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5216184
EAN/GTIN:
     4012195902652
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
• Leitungshalter aus Polyamid • inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, dachleitungshalter kupfer, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,723*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,2723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,263*
€ 80,04297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,473*
€ 79,10287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,523*
€ 74,40237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,513*
€ 72,01047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,723*
€ 62,74037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.