Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten 3x1 PV-String auf 3 WR-MPP 900V DC lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generatoranschlusskasten 3x1 PV-String auf 3 WR-MPP 900V DC lichtgrau RAL 7035
Generatoranschlusskasten 3x1 PV-String auf 3 WR-MPP 900V DC lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-5088420
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088420
EAN/GTIN:
     4012197365103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 3 x 1 String. Zum DC-Schutz des Wechselrichters. • Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12) • niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC) • 3 Schutzgeräte mit je 2 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme • Polycarbonat-Gehäuse (IP66), UV-beständig für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Breite:
286 mm
Höhe:
202 mm
Tiefe:
125 mm
String-Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK07
Prüfklasse Typ 1:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-25 °C | 65 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
41 A
Max. Ausgangsstrom:
41 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
12
Art der Einführung:
Verschraubung
Anzahl der String-Eingänge:
1
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik, Blitzstromableiter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungschutzgerät, Überspannungsschutz, Überspannungsableiter, Kombi-Ableiter, Geräteschutz, Wechselrichter, PV-Ableiter, Kompletteinheit, Komplettblock, Fotovoltaik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,80*
€ 511,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,99*
€ 486,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.