Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät für Sat-Technik 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzgerät für Sat-Technik 70V
Überspannungsschutzgerät für Sat-Technik 70V
Artikel-Nr.:
     C5551-5083400
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5083400
EAN/GTIN:
     4012195022978
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Datenleitungsschutzgerät
Koaxialer Datenleitungschutz für TV Empfangsanlagen • Schutz von bis zu vier SAT-Leitungen • Schutz von einer terrestrischen Leitung z.B. DVB-T. • Einfache Montage mittels Schrauben und Halter • Mit F-Connector • Optimales Übertragungsverhalten in 75Ohm Technik. Anwendung: Schutz von TV- und SAT-Anlagen, Multiswitsches, Receivern sowie DVB-T-Receiver
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP10
Weitere Suchbegriffe: TK Datenleitungsschutzgerät, TV-Antenne, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, dachleitungshalter obo, dvb-t antenne, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmeldeüberspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunküberspannungsschutz, MSR Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.