Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenkörper komplett zu Typ 927/1 V2A 1/4" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schellenkörper komplett zu Typ 927/1 V2A 1/4" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schellenkörper komplett zu Typ 927/1 V2A 1/4" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Schellenkörper komplett zu Typ 927/1 V2A 1/4" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5057930
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057930
EAN/GTIN:
     4012195805519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
• Anschlussmöglichkeit: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm² • Anschluss von Rundleiter Rd 8 möglich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schellenkörper
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1952*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3699*
€ 4,01018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,3062*
€ 3,93438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0762*
€ 3,66068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9552*
€ 3,51669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8852*
€ 3,43339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7552*
€ 3,27869
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1952*
€ 2,61229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.