| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5057640 Herst.-Nr.: 5057640 EAN/GTIN: 4012196672820 |
| | |
|
| | |
| Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14). • für Rohre von 6-500 mm Außendurchmesser • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22 • geprüft nach Explosionsgruppe IIC • Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) • UV-stabilisierte und halogenfreie Kunststoffhaube • Schrauben gegen Selbstlockern gesichert nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2 • für Innen- und Außenanwendungen geeignet Weitere Informationen: | | Querschnitt des anzuschließenden Leiters: | 16 mm² | 78 mm² | Anzahl der Leiter: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Bandrohrschelle |
| | |
| |