| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5040078 Herst.-Nr.: 5040078 EAN/GTIN: 4012195385332 |
| | |
|
| | |
| • für Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 11,5-48,3 mm • Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm² mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12 • bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G) Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 19.3 mm | 21.3 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch verzinnt | Querschnitt des anzuschließenden Leiters: | 0 mm² | 16 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle |
| | |
| |