Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle 44-49mm Kupfer vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsschelle 44-49mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 44-49mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 44-49mm Kupfer vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-5038154
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038154
EAN/GTIN:
     4012195384977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm • Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm² • mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt • Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
44 mm | 49 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 mm² | 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,9979*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,99979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,7979*
€ 105,6695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,4579*
€ 104,0749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,6579*
€ 98,3629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,2779*
€ 94,3407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,9979*
€ 83,2975
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,2302*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038073
ab € 4,2202*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,836*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 5,001*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038138
ab € 5,97477*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038014
ab € 4,28816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.