Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle 19-22mm Kupfer vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsschelle 19-22mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 19-22mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 19-22mm Kupfer vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-5038073
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038073
EAN/GTIN:
     4012195384731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm • Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm² • mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt • Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
19 mm | 22 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 mm² | 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,2202*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,1816*
€ 7,3561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7702*
€ 6,86654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6202*
€ 6,68804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4302*
€ 6,46194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1202*
€ 6,09304
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2202*
€ 5,02204
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,2302*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,836*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 5,001*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038138
ab € 5,97477*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 69,9979*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038014
ab € 4,28816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.