Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle 13-15mm Kupfer vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsschelle 13-15mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 13-15mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 13-15mm Kupfer vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-5038030
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038030
EAN/GTIN:
     4012195384618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm • Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm² • mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt • Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
13 mm | 15 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 mm² | 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,2613*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038073
ab € 4,2097*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,824*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 4,981*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038138
ab € 5,98477*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 70,0079*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038014
ab € 4,28816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.