Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle 8-11mm Kupfer vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsschelle 8-11mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 8-11mm Kupfer vernickelt
Erdungsschelle 8-11mm Kupfer vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-5038014
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5038014
EAN/GTIN:
     4012195384557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen obo
erdungsschellen
• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm • Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm² • mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt • Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
8 mm | 11 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 mm² | 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29816*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61816*
€ 6,68561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41816*
€ 6,44761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07816*
€ 6,04301
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29816*
€ 5,11481
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038030
ab € 4,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038057
ab € 4,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038073
ab € 4,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038081
ab € 4,92*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038111
ab € 4,944*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038138
ab € 5,97477*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5038154
ab € 70,5979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.