Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter mit halogenfreier Ummantelung 8mm Aluminium cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundleiter mit halogenfreier Ummantelung 8mm Aluminium cremeweiß RAL 9001
Rundleiter mit halogenfreier Ummantelung 8mm Aluminium cremeweiß RAL 9001
Rundleiter mit halogenfreier Ummantelung 8mm Aluminium cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-5021332
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021332
EAN/GTIN:
     4012195067474
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Ableitung • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • mit halogenfreier Ummantelung • für die Verlegung auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Aluminium
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,687*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,21687* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,237*
€ 316,82203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,037*
€ 309,44403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,947*
€ 302,19693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,647*
€ 292,31993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,687*
€ 263,80753
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5320707
ab € 2,4437*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218700
ab € 2,33458*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5317512
ab € 408,746*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6782*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3049345
ab € 12,4872*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5316459
ab € 5,1585*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5311519
ab € 2,0888*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304176
ab € 6,5194*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304270
ab € 17,07891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.