Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter Tordierqualität, 75m Ring 8mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundleiter Tordierqualität, 75m Ring 8mm Aluminium
Rundleiter Tordierqualität, 75m Ring 8mm Aluminium
Rundleiter Tordierqualität, 75m Ring 8mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-5021296
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021296
EAN/GTIN:
     4012196286232
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801) • AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Aluminium
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,30175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 3,11069* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,2015*
€ 333,43979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,88125*
€ 325,91869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,69125*
€ 316,17259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,46125*
€ 307,56889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,30175*
€ 277,62908
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5320707
ab € 2,4537*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218700
ab € 2,33458*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5317512
ab € 408,826*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6782*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3049345
ab € 12,5372*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5316459
ab € 5,1585*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5311519
ab € 2,0888*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304176
ab € 6,5794*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304270
ab € 17,06891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.