Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter 50kg Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundleiter 50kg Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rundleiter 50kg Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rundleiter 50kg Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5021239
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021239
EAN/GTIN:
     4012195680567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich • nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 304 (V2A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7659*
  
Preis gilt ab 40.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,7659* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Meter
€ 4,3959*
€ 5,23112
pro Meter
ab 160 Meter
€ 4,3559*
€ 5,18352
pro Meter
ab 400 Meter
€ 4,2159*
€ 5,01692
pro Meter
ab 800 Meter
€ 4,1059*
€ 4,88602
pro Meter
ab 40000 Meter
€ 3,7659*
€ 4,48142
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5313023
ab € 7,95842*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312922
ab € 7,39434*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312318
ab € 11,3006*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 142,3021*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312656
ab € 9,8456*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312582
ab € 10,9023*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5311404
ab € 6,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5018014
ab € 1,89475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.