Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter 50kg Ring 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundleiter 50kg Ring 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rundleiter 50kg Ring 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rundleiter 50kg Ring 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5021235
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021235
EAN/GTIN:
     4012195680529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich • nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 304 (V2A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37539*
  
Preis gilt ab 62.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,37539* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Meter
€ 2,76539*
€ 3,29081
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,74539*
€ 3,26701
pro Meter
ab 625 Meter
€ 2,65539*
€ 3,15991
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 2,59539*
€ 3,08851
pro Meter
ab 62500 Meter
€ 2,37539*
€ 2,82671
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5313023
ab € 7,9355*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312922
ab € 7,38434*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312318
ab € 11,3106*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 141,3421*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312656
ab € 9,8856*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312582
ab € 10,9023*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5311404
ab € 6,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5018014
ab € 1,89475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.