Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter 50m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundleiter 50m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rundleiter 50m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rundleiter 50m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5021227
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021227
EAN/GTIN:
     4012195801375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich • nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 304 (V2A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,7555* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,165*
€ 267,94635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,385*
€ 265,82815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,325*
€ 256,23675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,865*
€ 248,54935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,775*
€ 223,45225
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5313023
ab € 7,9655*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312922
ab € 7,38434*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312318
ab € 11,2606*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 141,9521*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312656
ab € 9,8856*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312582
ab € 10,8923*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5311404
ab € 6,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5018014
ab € 1,89475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.