Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ M10x180mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ M10x180mm Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ M10x180mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498342
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498342
EAN/GTIN:
     4012196411887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
obo bettermann ankerbolzen
Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
180 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Max. Klemmdicke:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,1035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,40414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,1335*
€ 158,42887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,8635*
€ 156,91757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,9435*
€ 149,87277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,0935*
€ 146,48127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,1035*
€ 131,02317
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
3498698
ab € 4,9389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.